LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の ジグソーブレード
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
75704774
品番
1991612
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。
20山
全長(mm)
88.9
幅(mm)
5.5
刃厚(mm)
1.5
山数
20
タイプ
B320TS
取付方式
ワンタッチ
用途
フローリング材コンターカット仕上(3.2〜19.1mm厚)