超硬チップ付ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75704817 品番1991617
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。
6山

全長(mm)101.6 幅(mm)7.6 刃厚(mm)1.3 山数6 タイプCT456T 取付方式ワンタッチ 用途石膏ボードセメントボード(6.4〜60.3mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする