※使用例

BOM1.8 ボトムオープニングモッコ 大洋製器工業 75705115 BOM1.8 ボトムオープニングモッコ 大洋製器工業 75705115 BOM1.8 ボトムオープニングモッコ 大洋製器工業 75705115

ボトムオープニングモッコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75705115 品番 BOM1.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。
底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)

質量(kg)25 幅(mm)1200 耐荷重(kg)2500 角穴(mm)底:600 最大使用荷重(t)2.5 目合い(mm)150目 網目(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする