曜日別特売
EA915-18A【ワケあり】 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 75705519

 

EA915-18A【ワケあり】 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 75705519
EA915-18A【ワケあり】 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 75705519
EA915-18A【ワケあり】 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 75705519

四脚テント(OD色/張ロープ冠付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75705519品番EA915-18A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,80019,980

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)質量(kg)約25材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)320×320×1500(H)使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)材質(天幕)ターポリン(420デニール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46895276
2024-07-28
用途: 日よけに
個人のお客様

簡易テントより生地に厚みがあり丈夫そうに見えましたが大雨でつぶれました

対象商品 : 46895276
2022-09-10
用途: 一度組み立ててみました
壱弐参サービス業

大変しっかりした骨組みで満足です、テントシートも
丈夫なシートで満足しました。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする