三和製作所
クイックテント 3~4人用
車いすでも出入りがスムーズ
「使用中」「就寝中」など表札ポケット有
風通し用窓、両サイドに有
メッシュポケット有
引っかけ紐有
収容人数3~4人
材質
ポリエステル150D(シルバーコーティング)、ポール:グラスファイバー
寸法(cm)
展開時:210×210×180
収納時寸法(cm)
153×20
内容量
1台
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971586
00366510
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください