曜日別特売
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537

AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537
AK-6000【ワケあり】 刈払機 京セラインダストリアルツールズ 75705537

刈払機

(22件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75705537品番AK-6000【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です
●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます
●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています
●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です
●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます

用途雑草の刈込み商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800質量(kg)5付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10~20分休憩してください

商品説明動画

リョービ 充電式・電気刈払機
この動画は、47が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 家まわり100坪の草刈り

良い点はスイッチを入れると直ぐ使えるし、何よりメンテナンスが楽です
確かに、壁や石がある所は注意が必要(エンジン式も一緒)ですが、
パワーがあるので面白いほど切れます
雑草との戦いに、もうこの草刈払機は大切な相棒です

対象商品 : 35155303
2023-09-01
用途: 自宅庭及び果樹園下草刈り
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

女性でも草刈りができるようにと購入、ロープ式のこれまでの草刈り機に比べ機能性や作業効率は非常にアップしました。
リスクとしてコード切断をしないように草刈り後の個所を作業する際は電源コードがない事を確認することが大切。
思ったより重心が前にあるので両肩から保持するハーネス型のベルトが必要かもしれない。
作業速度は、チップソーが切れる速度で刈り進もことが大切、思い切って振り回したら大怪我の危険性がある。(エンジン式に比べ最初から高回転)

対象商品 : 35155303
2020-08-29
用途: 笹の刈込みに使っています。
不動産業

パワーが強く切れ味抜群であっと言う間に片づきます。

3が参考にしています
対象商品 : 35155303
2021-05-25
用途: 庭の草刈り用
ハンドセラピー 風の庭医療・福祉・介護関連業

届いた時は「あ、チョット大きい」と思いましたが、私でも結構簡単に組み立てられました(女性です)
穂のでるタイプの草をなんとかしたいと思って買いました。
30センチ程度の草ですが、歯から逃げてしまって、アテる角度とか慣れが必要みたいです。仕上がりは、どう見ても「虎刈り」でした。キレイにするにはもう一度刈るしか無さそう。
ハーブとか植えているので、夫には任せられず、自分でやるしか無いと購入しました。終わったあとの手入れが面倒です。金物の歯に緑の汁と粉状の草が、歯やガードに、厚くくっついていて、外してきれいに洗ってまた装着します。
男性は、機械の手入れも趣味のうちかもしれませんが、女性の場合は「簡単、安全、結果出せ」で充分なので、家の周りに特化した(壁に当たらないのようなガードがついてるとか)(イチイチ壁際用にプラスチックの紐状のに替えるとか無し)女性向け、小回り効くものができたら、ソッチ買います。

3が参考にしています
対象商品 : 35155303
2019-04-20
用途: 敷地の草刈り
有限会社精信総業

騒音が気になり電動を選んでみました。馬力も十分です。多少、茎の太い雑草もバリバリ刈れます。ソケットが抜けやすい…。の投稿がありましたが、本体コードと延長コードを「本結び」で結ぶ指示が説明書にありまして、作業の中でソケットの抜けはありませんでした。作業性の良い一品と思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35155303
2022-05-04
用途: 庭の雑草狩り
農・林・水産業

80歳の自分には 機械に重さを感じた。
高齢者用の重さの機械を期待して 購入したが…。

3が参考にしています
対象商品 : 35155303
2019-11-04
用途: 芝刈り
根生院不動産業

想定したよりも重いように感じました。
なかなかの優れものでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35155303
2019-06-21
用途: 住宅廻り草刈り
建設業・工事業

多少の固い草でも、軽く刈られるので満足してます。コードがあるので草刈り範囲は限られてしまいます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする