- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 器具本体
- 幅(mm)
- 230
- 取付
- 直付
- タイプ
- 40W
- 電源
- ユニット別売
- 適合モジュール
- RAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W