曜日別特売
YW-304L-ID-M【ワケあり】 ダストボックス分別NK-4545A CONDOR(山崎産業) 75705695

YW-304L-ID-M【ワケあり】 ダストボックス分別NK-4545A CONDOR(山崎産業) 75705695
YW-304L-ID-M【ワケあり】 ダストボックス分別NK-4545A CONDOR(山崎産業) 75705695
YW-304L-ID-M【ワケあり】 ダストボックス分別NK-4545A CONDOR(山崎産業) 75705695

ダストボックス分別NK-4545A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
材質(天板)
メラミン化粧天板
色
ホワイト
注文コード
75705695
品番
YW-304L-ID-M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥169,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥109,800¥49,980

カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックス・ゴミ箱です。
天板がフラット形状なのでカウンターとしての利用も可能です。
内容器付でゴミの回収が簡単。

用途
オフィス、公共施設、大学、病院などに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
材質(天板)
メラミン化粧天板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
30
材質(本体)
スチール
容量(L)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×433×950
材質(内容器)
再生PP100%
フタの種類
オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする