用途浴室商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)操作方法ハンドルを押す特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:その他、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓