用途騒音測定に商品状態※理由あり(未使用・未開封)測定レベル範囲(dB)【A、C特性】30~130周波数範囲(Hz)31.5~8000精度±1.4dB(1 kHzにて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245質量(g)約445(電池を含む)電源アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売)付属品取扱説明書、風防スポンジ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz