コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-18
用途: サッシ溶接
建設業・工事業
他の製品と比べて劣ることないです
十分に溶接可能
固定も強固です
対象商品 : 32633483
2023-09-04
用途: 溶接固定下地
有限会社八巻鉄工 様
コンクリート下地とサッシ窓枠や金属の物を溶接固定する際に使用しますが、アンカーの長さが短くて苦労していました。苦労して作業すること30年やっとの事で欲しかった商品に巡り会えました。
1人が参考にしています
対象商品 : 32633447
2021-10-22
用途: サッシや床に埋めるレールの溶接固定
IWS株式会社 様(建設業・工事業)
サッシの下枠や床埋めレールの溶接固定の時に使用します。
コストパフォーマンスが高いので今後も使うつもりです。
対象商品 : 32633483
2020-10-15
用途: 張コンクリートのセパ溶接
有限会社片岡工業 様(建設業・工事業)
全長が100mm 削孔を40mmしても60mmが露出してるのでセパ溶接がやり易い
対象商品 : 32633465
2017-04-05
用途: 金具支持
有限会社清水製作所 様(製造業)
これまで使っていたメーカー2社のものは1箱(100本)で4、5本はピン抜けがありましたが、こちらのものは10箱で1本だけです。これからも使いたいとおもいます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29














