※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尼崎彫刻工業
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706158
品番
ASK-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥54,120
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,980
¥
35,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字種別
英字
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
509-9633
セット内容
a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
質量(kg)
1.6