SK(新潟精機)
精密刻印セット 6mm 英字
A~Zの英字27本組セットです。
用途
機械、金属部品等への打刻、マーキングに
セット内容
A~Z
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
65
本体質量(g)
862
組数
27本
サイズ(mm)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×68×32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79526067
SP6-AZS
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください