精密刻印セット 6mm 数字

精密刻印セット 6mm 数字 - SK(新潟精機)精密刻印セット 6mm 数字 - SK(新潟精機)精密刻印セット 6mm 数字 - SK(新潟精機)精密刻印セット 6mm 数字 - SK(新潟精機)

0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです

用途
機械、金属部品等への打刻、マーキングに
セット内容
0~9(6と9は兼用)9本組
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
64
本体質量(g)
300
組数
9本
サイズ(mm)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×70×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79526110SP6-09S
¥3,500
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする