曜日別特売
OBA-500SH【ワケあり】 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 75706237

OBA-500SH【ワケあり】 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 75706237
OBA-500SH【ワケあり】 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 75706237
OBA-500SH【ワケあり】 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 75706237
OBA-500SH【ワケあり】 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 75706237

小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
【<小型アルミ光学ベンチ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:500mm、質量:1.5kg
注文コード
75706237
品番
OBA-500SH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,98010,980

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
フィンを利用して小型アルミ光学ベンチ用キャリアを上面、側面(2面)、下面の計4面に固定することができます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【<小型アルミ光学ベンチ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:500mm、質量:1.5kg
アズワン品番
61-6961-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする