TY-C301(W) CDラジオ 東芝 75706427 TY-C301(W) CDラジオ 東芝 75706427

CDラジオ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706427 品番TY-C301(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。

ホワイト 質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売) 消費電力(W)11 電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時) スピーカーΦ5cmコーン型×2 最大出力(W)1.3+1.3 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク) 付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属) 用途語学学習に最適なCDラジオ 仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531〜1710kHz、FM:76.0〜108.0MHz(FMワイドバンド対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする