TY-P20(W) ポータブルCDプレーヤー 東芝 75706488 TY-P20(W) ポータブルCDプレーヤー 東芝 75706488

ポータブルCDプレーヤー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706488 品番TY-P20(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。

電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず) 質量(g)約250(乾電池、付属品含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(W)0.2+0.2 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書 仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75706488 TY-P20(W) 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 1台 8,798 税込9,678 5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
家で暇なときにBGMのようにかけながら音楽を楽しむ

小型で持ち運びが便利、何処ででも利用できる。ディスプレイがもう少し大きいと見やすくなる。

対象商品:
75706488
2023-04-25
用途:
音楽ディスクの案内・解説執筆時の参照試聴用
HIM コンサルティング 様 (その他業種)

簡単ながら必要機能が搭載されていることが一番助かる。動作も安定していて初期のCDプレーヤーより格段に便利。イヤホーンも付属している。ただし、アンプに接続する場合にイヤホーン出力をオフにする機能はない。(といってスピーカーから出る音がある時に同じ音がイヤフォーンから小さく鳴っていても別に不便はないですね。) お値段と機能がまずまずのマッチングです。末期高齢者・東京都心居住

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする