TY-REC2(W) 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝 75706506 TY-REC2(W) 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝 75706506 TY-REC2(W) 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝 75706506 TY-REC2(W) 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝 75706506

防犯用電話自動応答録音アダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706506 品番TY-REC2(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。
電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。
あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。
電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。
最大約60分、最大30件の録音が可能。
録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。
音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。
自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。
電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。

付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30 質量(g)約105 電源(V)ACアダプター:100〜240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA 待機電力(W)1.2 最大消費電力(W)4.5 適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線) 録音方式自動、上書き録音 保存方法内部メモリー 録音時間(分)60 入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V 仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
注意
※ビジネスホンには対応しておりません。
※本機は電話機用です。
※ファックスまたは留守録機能については一部の機能が制限されますので、ご使用の際は本機の自動応答を解除してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする