TY-C15(S) CDラジオ 東芝 75706515 TY-C15(S) CDラジオ 東芝 75706515 TY-C15(S) CDラジオ 東芝 75706515 TY-C15(S) CDラジオ 東芝 75706515 TY-C15(S) CDラジオ 東芝 75706515

CDラジオ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706515 品番TY-C15(S)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。

シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず) 質量(kg)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531〜1710kHz、FM:76〜108MHz(ワイドFM対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
事務仕事の合間に使用
不動産業

事務仕事の合間に使用をしています
操作が簡単で高額の複雑な物より良い

対象商品:
75706515
2024-02-20
用途:
朝のラジオ体操
建設業・工事業

コンパクトで軽いので、持ち運びが便利です。
置き場所を取らず、操作が簡単でお値段の割に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75706515
2023-12-06
用途:
朝の体操
その他業種

小さくてコンパクトな割に機能はしっかりとしていてとても良いと思います。

対象商品:
75706515
2022-06-02
用途:
イベント時のBGM再生と普段のラジオ情報収集
サービス業

とてもコンパクトでカワイイです、移動にも軽くて楽です。小さいながらしっかりと聞けてコスパもよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする