FCPEV 0.9X3PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 75706560

 

FCPEV 0.9X3PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 75706560
FCPEV 0.9X3PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 75706560
FCPEV 0.9X3PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 75706560

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
外径(Φmm)
6.8
トラスコ品番
607-9786
注文コード
75706560
品番
FCPEV 0.9X3PX100M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥18,980

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。
ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

用途
構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
607-9786
外径(Φmm)
6.8
芯数
6
絶縁体厚さ(mm)
0.23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒
全長(m)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする