ドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量

ドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコムドライヤー 速乾 大風圧 髪のうねり抑制 ツヤ出し&ストレートツール プロテクトイオン 静電気抑制 軽量 - テスコム

ツヤを操る、速乾を極める。アタッチメントで、髪の表情は変わる。パワフルな風ですばやく乾かしながら、ツヤ出し&ストレートツールで髪のうねりをやさしく整えます。毎日のドライが変わる、まとまりのある美しい髪に仕上げるヘアドライヤーです。

用途
パワフルな風が髪をかき分け、根元からすばやく乾かす高速ブラシレスDCモーターを搭載。モーター内部に摩耗するパーツがない設計で長寿命1,000時間(
1)と、ファン一体型モーターで小型化(
2)を実現しました。
1:モーター単体での仕様
2:従来のDCモーター+プロペラファン構造と比較
付属のツヤ出し&ストレートツールを装着すれば、髪をやさしく整えながらツヤのあるストレートヘアへ導きます。ツヤ約25%アップ、うねり抑制約16.5%アップし、うねりや浮き毛が気になる方にぴったりのアタッチメントです。
ツヤ出し&ストレートツール非搭載との比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、まとまりのある美しい髪に導きます。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
スマートアタッチ機能を搭載。ツヤ出し&ストレートツールを装着すると、アタッチメントに適した温度・風量に自動で切り替わります。面倒な設定なしで、いつでも理想の仕上がりをサポートします。
温風と冷風を一定間隔に自動で切り替えることで、髪への過度な熱ダメージを抑制。毎日のドライでも髪をいたわりながら乾かせます。
地肌・生え際から3cm~5cmほどの位置で使用し、やさしい風で頭皮に残った余分な水分を心地よく乾かします。熱ダメージから髪や頭皮を守ります。
切り替えスイッチ「TURBO/DRY/SET」による風量3段階と、モードスイッチ「HOT/SCALP/AUTO」による温度4段階の組み合わせで、12種類から髪質に適した設定を選べます。クールショットスイッチで、冷風にもワンタッチで切り替え可能です。
指1本で簡単に切り替えられるボタン配置を採用。温度切り替え・風量切り替え・COOLスイッチを独立して配置しているので、直感的に操作できるシンプルで使いやすい設計です。
温かみのある上品なパールホワイトを採用。やわらかな光沢感が高級感を演出し、洗面台やドレッサーにも自然と馴染みます。
ブローやヘアセット時に、風を当てたい部分を狙いやすいフードです。
人間工学に基づき、使いやすさを追求した設計です。短いノズルと握りやすいハンドルで、後頭部や襟足などの乾かしにくい部分にもスムーズにアプローチして、快適にヘアドライ・スタイリングができます。
ノズルが短いI字型デザインで、本体重量わずか約465g(
)の軽量設計です。また、小型モーターによりコンパクトで、洗面所などの限られたスペースでも収納しやすいデザインです。
本体のみ/電源コード含む
お掃除しやすいメッシュフィルターを採用。簡単にお手入れできて、いつでも清潔に保てます。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードを束ねてスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05893217TEC-A319D-W
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする