曜日別特売
375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858

375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858
375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858
375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858
375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858
375838【ワケあり】 ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社 75706858

ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
75706858
品番
375838【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。
冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。
アズワン品番
65-8875-31
注意
※カイロ・保冷剤は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする