シーズ
シーズの 冷房用品
シーズの 小型扇風機
シーズの リビング扇
リモコン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75706899
品番
CSBF-3022R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
便利なリモコンタイプ
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
〇
羽根枚数
5
モーター
ACモーター
機能
風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式
風量
3段階
タイマー
切1/2/4/8時間
リモコン
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680〜860
左右首振
〇
モード
おやすみ:〇
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など