曜日別特売
GFP-150MD120【ワケあり】 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 75706955

 

GFP-150MD120【ワケあり】 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 75706955
GFP-150MD120【ワケあり】 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 75706955
GFP-150MD120【ワケあり】 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 75706955

角形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
種別
給気専用(網付)
適合パイプ径(Φmm)
150
ステンレスグレー
注文コード
75706955
品番
GFP-150MD120【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥7,8984,498

スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
給気専用(網付)
材質
ステンレス製
ステンレスグレー
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする