三菱電機
業務用ロスナイ-N
材質:アルミ
色調:マンセル5Y8.5/1
質量:0.9kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】334×334×168
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881145
PZ-N115CVU
¥
50,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください