※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75706969 品番 LR20NJ/2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

パナソニック史上No.1長もち!※
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!

タイプアルカリ乾電池単1形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本) 質量(g/本)約137 本数2
注意
※2017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
色々な物に
サービス業

アルカリ乾電池の購入は・・充電出来る乾電池も使用しているのですが、充電出来る乾電池は500回出来るとか うたっていますが、使用の仕方にもよると思いますがアルカリ乾電池も充電出来るので 充電乾電池よりも総合点で言えばアルカリ乾電池の方が安くて長持ちする答えが出たので、今は充電乾電池よりもアルカリ乾電池の単1〜単4まで入れ替えています、良い充電乾電池は使える所まで使用して駄目になればアルカリ乾電池に替えます。

対象商品:
75706953
2022-11-04
用途:
懐中電灯など
その他業種

自分の生活の中では頻繁に使うサイズではないが在庫がないと困るので購入。
長期保管に適しているエボルタなら安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする