※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75706996 品番 6LR61NJ/1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2

寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(NJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 本数1 使用推奨期限3年
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リピーターです*亡くなる前にすぐ注文してますがいい感じです**

対象商品:
75707005
2023-12-08
用途:
中型電子機器電源
農・林・水産業

いざと言う時に、大手コンビニでは長続きする電池は利益が出ないらしくおいてありません
長続きする電池を確保する事が出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする