エボルタ乾電池 単1形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 75707014 品番 LR20EJ/6SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)

タイプアルカリ乾電池単1形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本) 質量(g/本)約137 本数6 アズワン品番64-8908-22 使用推奨期限10年(使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする