Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の アルカリ乾電池(単2形)
アルカリ乾電池 単2形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75707118
品番
LR14XJ/2B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプ
アルカリ乾電池単2形
電圧(V)
1.5
質量(g/本)
約64
寸法(Φ×mm)
約26.2×50.0
使用推奨期限
10年
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3従来品比単2:LR14XJ使用推奨期限2025年3月以前品
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった