曜日別特売
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127

LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127
LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 75707127

アルカリ乾電池 単3形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード75707127品番LR6XJ/2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!
連続使用放電性能約10%アップ※3

タイプアルカリ乾電池単3形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約14.5×50.5質量(g/本)約23本数2
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※従来品比単3:LR6XJ 使用推奨期限2030年3月以前品
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする