LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145

LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145
LR03XJ/20SW アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 75707145

アルカリ乾電池 単4形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)注文コード75707145品番LR03XJ/20SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3

タイプアルカリ乾電池単4形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約10.5×44.5質量(g/本)約11本数20
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3従来品比単4:LR03XJ使用推奨期限2025年3月以前品
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 懐中電灯
その他業種

普段あまり使わない機器は、液漏れ防止で、マンガン電池が良い、又店に置いてないので、助かります。

対象商品 : 75707145
2023-09-30
用途: 家庭用電子機器
その他業種

完璧な状態で届きました。全く問題なく使え、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする