コイン型リチウム電池

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-8907-90 注文コード75707163 品番BR1225P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3 質量(g/本)約0.8 寸法(Φ×mm)約12.5×2.5 アズワン品番64-8907-90
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75707163 BR1225P 14762144 CR2032 リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 1個 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75707188
2025-07-24
用途:
キーレスエントリーのバッテリー
製造業

自動車のキーレスエントリーやその他リモコンに使用しています。自動車のキーレスエントリーは2年毎の車検のタイミングで交換しています。

2025-03-24
用途:
家電の電池交換

他の通販サイトは、電池の種類が少ないです。モノタロウは種類が豊富なので、用途に合わせて選べます。当日出荷なので、金曜注文すると翌週の月曜に届きます。

2025-10-23
用途:
温度計本体
製造業

個包装になっているのが、小さいものなので助かりました。

対象商品:
75707163
2025-02-07
用途:
BR1225の代用
その他業種

問題なく使えています。特殊サイズの電池で諦めかけていたときに見つけて購入しました。

2025-08-05
用途:
車のリモコン
その他業種

近所で販売していないので、モノタロウさんで購入。価格とも満足です。

2024-12-12
用途:
キーレス電池
木江船舶木材有限会社 様

無名も使った事有るけどやっぱり安心のパナソニック。
品質のバラつきも無い感じです。

2024-11-15
用途:
ギターチューナー
サービス業

4個パックでお得です。パナソニック製なので安心です。

対象商品:
75707188
2022-09-01
用途:
万歩計電池の交換
その他業種

特に無し、満足しています。鋏を使わないで開封できればもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする