※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウツヰ
JTクリアカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
539-5831
注文コード
75707208
品番
T-KJ-3【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
帯電防止・UVカット機能付きです。
用途
防塵・雨除け用として。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
539-5831
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1020
色
半透明
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
870
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用