Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の ボタン電池
Panasonic(パナソニック)の SRボタン形電池
酸化銀電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75707303
品番
4SR44P
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カメラ用
タイプ
酸化銀電池
電圧(V)
6.2
寸法(Φ×mm)
約13.0×25.1
質量(g)
約10.9
仕様
【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。