曜日別特売
30978【ワケあり】 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック 75707366

硝子瓶(細口茶色)キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(200mL×80本)注文コード75707366品番30978【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

遮光タイプの細口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ガラス容量(mL)200全高(mm)129口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)58.8色(キャップ)エンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする