Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 懐中電灯・ライト
Panasonic(パナソニック)の サーチライト形(強力ライト)
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75707389
品番
BF-BS05N-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm)
LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能
雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)
約370(参考値)
色
黒
耐水性
防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×105×115
質量(g)
約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)
電池寿命(連続時間)
約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)
4400(1m前方電池初期時)
光源
ワイドパワー白色LED9個
使用電池
単1形乾電池4本
電球の種類
LED
注意
※肩掛けベルトの長さ:61cm〜112cm(調整可能)
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。