Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 懐中電灯・ライト
Panasonic(パナソニック)の サーチライト形(強力ライト)
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75707398
品番
BF-BS02K-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
モノタロウではこんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
光束(Lm)
約88(参考値)
色
ホワイト
耐水性
非防滴構造(IPX0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×105×115
質量(g)
約830(電池含)
電池寿命(連続時間)
約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)
1200(1m前方電池初期時)
光源
ワイドパワー白色LED 3個
使用電池
単1形乾電池4本
電球の種類
LED
注意
※従来品品番はF-KJWBS01-W。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。