乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75707407 品番BF-BL10N-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44 質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む) ホワイト 電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用) 光束(Lm)約60(参考値) 照度(Lx)75(50cm前方電池初期値) 使用電池単3形電池3本 電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個 マグネットマグネット
注意
※従来品品番はBF-BL10K比。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする