Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75707416
品番
BF-BG44K-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池
単4形乾電池3本
光束(Lm)
約50(参考値)
色
ホワイト
耐水性
防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×50×60
質量(g)
約110(電池含)
電池寿命(連続時間)
約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)
約500
光源
ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類
LED
アズワン品番
64-1237-58
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。