Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 懐中電灯・ライト
Panasonic(パナソニック)の ハンディタイプライト
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75707425
品番
BF-BG01N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)
約18(参考値)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×205
質量(g)
約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)
約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)
約200(1m前方電池初期時)
光源
スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類
LED
使用電池
単3形乾電池3本
防水仕様
非防滴構造(IPX0)
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。