乾電池エボルタNEO付きLED防水ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75707443 品番BF-SG01N-W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト

使用電池単3形乾電池3本使用 光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約55×120 質量(g)約155(電池含) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値) 電球の種類LED 防水仕様水中ライト(水深20m、30分間防水)
注意
※充電池は使用しないでください。(電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。)
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする