曜日別特売
DTMB-0.5C(メーカー実施校正書類一式付) デジタルテンションメータ ニデックドライブテクノロジー 75707585

デジタルテンションメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はローラ幅W・タイプ・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ローラ幅W(mm)
38
タイプ
汎用型(出力なし)
注文コード
75707585
品番
DTMB-0.5C(メーカー実施校正書類一式付)
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥302,400販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。

タイプ
汎用型(出力なし)
精度
±1%R.C.
定格容量
R.C.:490.3cN
線径(Φ)
計測線鋼線:0.01~0.15、計測線銅線:0.05~0.25
表示範囲
可能:1.0~500.0cN
ローラ幅W(mm)
38
糸径(Φmm)
計測線糸:0.05~0.25
注意
※(メーカー実施校正書類一式付)と記載された品番にのみ該当する書類(校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書)が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする