トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
管用ネジ付アダプター SUS304 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75707687
品番
21MDS SUS304 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
1S×10A
材質
SUS304
全長(mm)
60
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
21.8
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材