画像準備中

管用ネジ付アダプター SUS304 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75707714 品番 21MDS SUS304 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径1S×25A 材質SUS304 全長(mm)60 寸法L(mm)100 寸法H(mm)62 規格ISO準拠 寸法A(mm)60 寸法F(mm)21.8 寸法S(mm)30 寸法D(mm)60 寸法E(mm)100 寸法B(mm)60 寸法C(mm)- 寸法I(mm)50 寸法J(mm)23 寸法G(mm)25 寸法K(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする