トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
管用ネジ付アダプター SUS316L 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75707897
品番
21MDS SUS316L 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び径
1S×25A
材質
SUS316L
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
62
規格
ISO準拠
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
21.8
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
23
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材