ガラスキャニスター モールド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75707960 品番 WE-756
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50〜70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨 材質ソーダ石灰ガラス 容量(mL)25 品番WE-756 高さ(mm)42 直径(mm)52.5 カップ形状モールド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36227129
2025-12-10
用途:
普段使い

梅干しの保存用に購入しました
ガラスの蓋もついているので
かわいいし重宝してます
違う大きさのも欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする