画像準備中

管用ネジ付アダプター SUS316L 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75707985 品番 21MDS SUS316L 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径2S×50A 材質SUS316L 寸法L(mm)100 寸法H(mm)62 規格ISO準拠 寸法A(mm)70 寸法F(mm)46 寸法S(mm)54 寸法D(mm)70 寸法E(mm)100 寸法B(mm)70 寸法C(mm)70 寸法I(mm)50 寸法J(mm)47.8 寸法G(mm)50 寸法K(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする