画像準備中

管用ネジ付アダプター SUS316L 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75707994 品番 21MDS SUS316L 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径2.5S×65A 材質SUS316L 寸法L(mm)100 寸法H(mm)62 規格ISO準拠 寸法A(mm)85 寸法F(mm)58.7 寸法S(mm)65 寸法D(mm)85 寸法E(mm)100 寸法B(mm)85 寸法C(mm)85 寸法I(mm)50 寸法J(mm)59.5 寸法G(mm)62.5 寸法K(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする