トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
管用ネジ付アダプター SUS316L 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75708003
品番
21MDS SUS316L 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
3S×80A
材質
SUS316L
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
71.8
寸法S(mm)
80
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
90
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
72.3
寸法G(mm)
75.1
寸法K(mm)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材