ガラスキャニスター ジュース ジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)290 注文コード75708048 品番WE-763
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50〜70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途ドリンクにちょうどよく、持ちやすい形のJUICE JAR 容量(mL)290 品番WE-763 高さ(mm)145 直径(mm)70
注意
※耐熱性について
※耐熱温度差80℃以内であればご使用いただけますが、日本国内の基準では、WECKのガラスは「耐熱ガラス」と言うことはできません。
※ただ、急冷・急熱を避けて耐熱温度差80℃以内でご使用いただければ、湯せんはもちろん、オーブンや電子レンジ、また食器洗い乾燥機などの使用も可能です。アメリカでは、WECKはオーブン、レンジともに使用可能となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする